Motion
ZUSA-PF-8315
Sellado USA - Material de acero inoxidable 316
Artículo MI #11445959
No. Fabricante ZUSA-PF-8315
Precio22.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellado USA - Material de acero inoxidable 316
Artículo MI #11445959
No. Fabricante ZUSA-PF-8315
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
Precio22.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    27 mm
  • Longitud
    25 mm

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Clase de presión
    Clase 150 psi
  • Forma
    Recto
  • UPC_NO
    193005000000
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-PF-8315 ACCESORIO DE TUBO - 316 MANCHAS
  • Utilice accesorios de clase 150 en aplicaciones de baja presión.
  • El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo