Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal4/5 pulg.
- Longitud3/4 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 304
- Clase de presiónClase 150 psi
- FormaRecto
- UPC_NO193005000000
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas.
- Utilice accesorios de clase 150 en aplicaciones de baja presión.
- El acero inoxidable 304 tiene una muy buena resistencia a la corrosión.