Especificaciones
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 304
- FormaCruce
- UPC_NO193005000000
- Presión de trabajo4600 psi
Descripción general
- Los accesorios de instrumentación se mecanizan a un nivel de tolerancia excepcional con roscas enrolladas para una mayor resistencia.
- Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. 304 El acero inoxidable tiene una muy buena resistencia a la corrosión.