Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3-3/4 pulg.
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud50 pies
- Presión de funcionamiento40 psi
- Diámetro exterior1-1/4 pulg.
- Grosor de la pared1/8 pulg.
Detalles
- ColorBorrar
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona
- Rango de temperaturaDe -120° a 480° F
- UPC_NO193005154318
Descripción general
- Esta silicona es altamente flexible y cumple con los estándares de la FDA para su uso con agua, alimentos y bebidas
- A menudo se utiliza en el procesamiento de alimentos, la transferencia de aire y agua, y en cervecerías y destilerías.