Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura1 pulg.
- Diámetro interior3/8 pulg.
- Longitud50 pies
- Presión de funcionamiento210 psi
- Diámetro exterior11/16 pulg.
- Grosor de la pared5/32 pulg.
Detalles
- ColorBorrar
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona
- Tipo de refuerzoTrenza de poliéster
- Rango de temperaturaDe -100° a 440° F
- UPC_NO193005154950
Descripción general
- Esta silicona de la FDA está reforzada con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas
- A menudo se utiliza en el procesamiento de alimentos, la transferencia de aire y agua, y en cervecerías y destilerías.