Motion
CUBETA DE SILICONA REFORZADA ZUSA-HT-1672 FDA

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-1672 FDA REINFORCED SILICONE TUB

Sellado USA - 2 pies Longitud
Artículo MI #11447215
No. Fabricante ZUSA-HT-1672 FDA REINFORCED SILICONE TUB
Precio31.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-1672 FDA REINFORCED SILICONE TUB

Sellado USA - 2 pies Longitud
Artículo MI #11447215
No. Fabricante ZUSA-HT-1672 FDA REINFORCED SILICONE TUB
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
Precio31.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1 pulg.
  • Diámetro interior
    3/8 pulg.
  • Longitud
    2 pies
  • Presión de funcionamiento
    210 psi
  • Diámetro exterior
    11/16 pulg.
  • Grosor de la pared
    5/32 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    70A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Silicona
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de poliéster
  • Rango de temperatura
    De -100° a 440° F
  • UPC_NO
    193005146177

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBETA DE SILICONA REFORZADA ZUSA-HT-1672 FDA
  • Esta silicona de la FDA está reforzada con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas
  • A menudo se utiliza en el procesamiento de alimentos, la transferencia de aire y agua, y en cervecerías y destilerías.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron