Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3/8 pulg.
- Diámetro interior1/8 pulg.
- Longitud10 pies
- Presión de funcionamiento20 psi
- Diámetro exterior3/16 pulg.
- Grosor de la pared1/32 pulg.
Detalles
- ColorBorrar
- Durómetro65A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPVC
- Rango de temperaturaDe -50° a 150° F
- UPC_NO193005140373
Descripción general
- El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos