Motion
ZUSA-HT-452
Tubos de sellado EE. UU. - 1/8 pulg. de D.I., 1/4 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, material de poliuretano
Artículo MI #11447331
No. Fabricante ZUSA-HT-452
Precio189.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 1/8 pulg. de D.I., 1/4 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, material de poliuretano
Artículo MI #11447331
No. Fabricante ZUSA-HT-452

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio189.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1/2 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Presión de funcionamiento
    120 psi
  • Diámetro interior del tubo
    1/8 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1/4 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    90A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Poliuretano
  • Rango de temperatura
    De -80° a 150° F
  • UPC_NO
    193005151188

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE POLIURETANO ZUSA-HT-452 PARA MOLER
  • Este tubo de poliuretano cumple con los estándares de la FDA y la NSF y se utiliza a menudo para agua potable, así como para aplicaciones de alimentos y bebidas
  • Es más resistente y resistente a la abrasión que los tubos de silicona, pero no tan flexible

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo