Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura1 pulg.
- Longitud50 pies
- Presión de funcionamiento300 psi
- Diámetro interior del tubo1/16 pulg.
- Diámetro exterior del tubo1/8 pulg.
- Grosor de la pared1/32 pulg.
Details
- ColorNegro
- Durómetro70D
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialNailon
- Rango de temperaturaDe -100° a 250° F
- UPC_NO193005152741
Descripción general
Descripción del fabricante
TUBO DE NYLON ZUSA-HT-593 PARA AIRE - 1/16"
- Este tubo de nailon es duro, pero flexible, y se utiliza a menudo para líneas de aire