Motion
ZUSA-HT-275
Tubos de sellado EE. UU. - 1/8 pulg. D.I., 3/16 pulg. D.E., 50 pies de longitud, material Viton
Artículo MI #11447396
No. Fabricante ZUSA-HT-275
Precio343.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 1/8 pulg. D.I., 3/16 pulg. D.E., 50 pies de longitud, material Viton
Artículo MI #11447396
No. Fabricante ZUSA-HT-275
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
Precio343.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Diámetro interior del tubo
    1/8 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    3/16 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/32 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro
    75A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Viton
  • Rango de temperatura
    De -10° a 480° F
  • UPC_NO
    193005149215

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-275 TUBOS VITON - 1/8" ID X 3/1
  • Los tubos Viton soportan una amplia variedad de productos químicos, aceites y combustibles y son más flexibles que los tubos de PTFE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"