Motion
ZUSA-HT-931
Tubos de sellado EE. UU. - 1/8 pulg. de D.I., 3/16 pulg. de D.E., 25 pies de longitud, material FEP
Artículo MI #11447476
No. Fabricante ZUSA-HT-931
Precio73.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 1/8 pulg. de D.I., 3/16 pulg. de D.E., 25 pies de longitud, material FEP
Artículo MI #11447476
No. Fabricante ZUSA-HT-931
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
Precio73.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1/2 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Presión de funcionamiento
    230 psi
  • Diámetro interior del tubo
    1/8 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    3/16 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/32 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    55D
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    FEP
  • Rango de temperatura
    De -200° a 450° F
  • UPC_NO
    193005155865

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO ZUSA-HT-931 FEP - 1/8" ID X 3/16"
  • Los tubos de FEP son comparables a los de PTFE en términos de calor, resistencia química y tienen una superficie de baja fricción, pero tienen mejor claridad que el PTFE cuando la transparencia es necesaria en su aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron