Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura2-1/4 pulg.
- Diámetro interior5/8 pulg.
- Longitud10 pies
- Presión de funcionamiento40 psi
- Diámetro exterior3/4 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona
- Rango de temperaturaDe -80° a 420° F
- UPC_NO193005373542
Descripción general
- Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas.