Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro exterior del tubo3 pulg.
- Grosor de la pared0.065 pulg.
Detalles
- AparienciaAburrido
- Tipo de conexiónSoldadura a tope
- MaterialAcero inoxidable 304
- FormaRecto
Descripción general
- También conocidos como reductores concéntricos, estos accesorios conectan un tubo a otro de menor diámetro, mientras alinean los centros
- Fabricado en acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y muy pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.