Motion
ZUSA-STF-BW-4

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-BW-4

Accesorio de tubo sanitario de sellado para EE. UU. - Tipo soldadura a tope, Material de acero inoxidable 304 , Forma de codo de 90 grados, pulido
Artículo MI #11447773
No. Fabricante ZUSA-STF-BW-4
Precio26.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-BW-4

Accesorio de tubo sanitario de sellado para EE. UU. - Tipo soldadura a tope, Material de acero inoxidable 304 , Forma de codo de 90 grados, pulido
Artículo MI #11447773
No. Fabricante ZUSA-STF-BW-4
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
Precio26.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro exterior del tubo
    1-1/2 pulg.
  • Longitud
    2-1/4 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.065 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Pulido
  • Tipo de conexión
    Soldadura a tope
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Forma
    Codo de 90 grados
  • Especificaciones cumplidas
    3A 63-03

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-STF-BW-4 AJUSTE SANITARIO - A TOPE
  • Conexión horizontal a tramos verticales de tubos
  • Suelde estos accesorios a tubos metálicos para una conexión permanente y a ras que permita el máximo flujo a través de la línea de proceso
  • Fabricado en acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y muy pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good