Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro exterior de brida3.047 pulg.
- Para diámetro exterior del tubo2-1/2 pulg.
Details
- AparienciaPulido
- Tipo de conexiónAbrazadera rápida
- MaterialAcero inoxidable 316
- FormaCruce
- Especificaciones cumplidas3A 63-03
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-STF-QC-377 ACCESORIO SANITARIO - RÁPIDO
- Los puertos 4 le permiten desviar el flujo en múltiples direcciones
- Fabricado con acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.