Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro exterior de brida4.682 pulg.
- Para diámetro exterior del tubo4 pulg.
- Longitud2-1/8 pulg.
- Grosor de la pared0.211 pulg.
Detalles
- AparienciaPulido
- Tipo de conexiónSujeción rápida a soldadura a tope
- MaterialAcero inoxidable 304
- FormaRecto
- Especificaciones cumplidas3A 63-03
Descripción general
- También se conocen como férulas de tanque y tienen una pared extra gruesa para soldar a recipientes a presión y tanques
- Fabricado en acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y muy pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.