Motion
ZUSA-STF-QC-468

USA Industrials INC
ZUSA-STF-QC-468

Accesorio de tubo sanitario de sellado para EE. UU. - Tipo de soldadura a tope de fijación rápida, Material de acero inoxidable 316 , Forma recta, Pulido
Artículo MI #11448012
No. Fabricante ZUSA-STF-QC-468
Precio335.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSA-STF-QC-468

Accesorio de tubo sanitario de sellado para EE. UU. - Tipo de soldadura a tope de fijación rápida, Material de acero inoxidable 316 , Forma recta, Pulido
Artículo MI #11448012
No. Fabricante ZUSA-STF-QC-468
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
Precio335.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro exterior de brida
    4.682 pulg.
  • Para diámetro exterior del tubo
    4 pulg.
  • Longitud
    2-1/8 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.211 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Pulido
  • Tipo de conexión
    Sujeción rápida a soldadura a tope
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Forma
    Recto
  • Especificaciones cumplidas
    3A 63-03

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-STF-QC-468 ACCESORIO SANITARIO - 316 S
  • También se conocen como férulas de tanque y tienen una pared extra gruesa para soldar a recipientes a presión y tanques
  • Fabricado con acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo