Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro exterior de brida1.984 pulg.
- Para diámetro exterior del tubo1 pulg.
- Longitud3/4 pulg.
Detalles
- AparienciaPulido
- Tipo de conexiónAbrazadera rápida para expandirse y conectarse
- MaterialAcero inoxidable 316
- FormaRecto
Descripción general
- Conocido como férulas enrollables, tienen un diámetro interior ranurado que agarra el exterior de los tubos y se utilizan a menudo para modificar o reparar líneas de proceso
- Fabricado con acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.