Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro exterior de brida1.984 pulg.
- Para diámetro exterior del tubo1 pulg.
- Tamaño de la tubería1 pulg.
Details
- AparienciaPulido
- Tipo de conexiónAbrazadera rápida
- MaterialAcero inoxidable 304
- FormaRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-STF-QC-216 ACCESORIO SANITARIO - 304 S
- Estos elementos conectan los accesorios de sujeción a la tubería hembra
- Fabricado en acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y muy pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.