Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro exterior del tubo1-1/2 pulg.
- Tamaño de la tubería1-1/2 pulg.
- Grosor de la pared0.065 pulg.
Details
- AparienciaPulido
- Tipo de conexiónSoldadura a tope
- MaterialAcero inoxidable 304
- FormaRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-STF-BW-146 ACCESORIO SANITARIO - 304 S
- Estos elementos conectan los accesorios de soldadura a tope a la tubería macho
- Fabricado en acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y muy pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.