Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro exterior del tubo1/2 pulg.
- Tamaño de la tubería1/2 pulg.
- Grosor de la pared0.065 pulg.
Detalles
- AparienciaPulido
- Tipo de conexiónSoldadura a tope
- MaterialAcero inoxidable 304
- FormaRecto
Descripción general
- Estos accesorios están soldados a los tubos para una conexión permanente, lo que permite un flujo suave a través de la línea de proceso
- Fabricado en acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y muy pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.