Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro exterior de brida0.984 pulg.
- Para diámetro exterior del tubo3/4 pulg.
Detalles
- AparienciaPulido
- Tipo de conexiónAbrazadera rápida
- MaterialAcero inoxidable 316
- FormaRecto
Descripción general
- Se ajusta perfectamente dentro del diámetro interior de la manguera flexible y el tubo
- Fabricado con acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.