Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro exterior de brida4.682 pulg.
- Para diámetro exterior del tubo4 pulg.
Details
- AparienciaPulido
- Tipo de conexiónAbrazadera rápida
- MaterialAcero inoxidable 316
- FormaRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-STF-QC-516 ACCESORIO SANITARIO - 316 S
- Se ajusta perfectamente dentro del diámetro interior de la manguera flexible y el tubo
- Fabricado con acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.