Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro exterior de brida6.570 pulg.
- Para diámetro exterior del tubo6 pulg.
Detalles
- AparienciaPulido
- Tipo de abrazaderaPerno
- Tipo de conexiónAbrazadera rápida
- MaterialAcero inoxidable 304
- FormaAbrazadera
Descripción general
- Utilice abrazaderas para sellar las conexiones
- Estas abrazaderas tienen pernos que le permiten trabajar a altas presiones
- Fabricado en acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y muy pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.