Motion
ZUSA-TF-PTC-30

USA Industrials INC
ZUSA-TF-PTC-30

Accesorio de tubo de cierre a presión para EE. UU. - Diámetro exterior del tubo compatible de 12 mm, NPT macho
Artículo MI #11448194
No. Fabricante ZUSA-TF-PTC-30
Precio12.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSA-TF-PTC-30

Accesorio de tubo de cierre a presión para EE. UU. - Diámetro exterior del tubo compatible de 12 mm, NPT macho
Artículo MI #11448194
No. Fabricante ZUSA-TF-PTC-30
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
Precio12.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    12 mm

Detalles

  • Estilo del cuerpo
    Hombre recto
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Nailon
  • Presión máxima
    350 psi
  • Vacío máximo
    28 pulg. de Hg a 72° F
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Material del anillo
    Acero inoxidable
  • Forma
    Recto
  • Material de la rosca
    Latón niquelado
  • Tipo de rosca
    NPT macho
  • Presión de trabajo
    145 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-TF-PTC-30 EMPUJAR PARA CONECTAR EL AJUSTE DEL TUBO
  • También conocidos como accesorios de un solo toque, estos accesorios de tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar
  • Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando
  • El nailon es adecuado para aplicaciones de aire.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo