Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible10 mm
Detalles
- Color del cuerpoNegro
- Estilo del cuerpoSindicato
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialNailon
- Presión máxima350 psi
- Vacío máximo28 pulg. de Hg a 72° F
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Material del anilloAcero inoxidable
- FormaRecto
- Presión de trabajo145 psi
Descripción general
- También conocidos como accesorios de un solo toque, estos accesorios de tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar
- Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando
- El nailon es adecuado para aplicaciones de aire.