Motion
ZUSA-TF-PTC-371

USA Industrials INC
ZUSA-TF-PTC-371

Accesorio de tubo de empuje para conectar de sellado USA - Diámetro exterior del tubo compatible de 16 mm
Artículo MI #11448297
No. Fabricante ZUSA-TF-PTC-371
Precio14.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSA-TF-PTC-371

Accesorio de tubo de empuje para conectar de sellado USA - Diámetro exterior del tubo compatible de 16 mm
Artículo MI #11448297
No. Fabricante ZUSA-TF-PTC-371
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
Precio14.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    16 mm

Detalles

  • Color del cuerpo
    Negro
  • Estilo del cuerpo
    Codo sindical
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Nailon
  • Presión máxima
    350 psi
  • Vacío máximo
    28 pulg. de Hg a 72° F
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Material del anillo
    Acero inoxidable
  • Forma
    Codo de 90 grados
  • Presión de trabajo
    145 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-TF-PTC-371 AJUSTE DEL TUBO DE CONEXIÓN A PRESIÓN
  • También conocidos como accesorios de un solo toque, estos accesorios de tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar
  • Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando
  • El nailon es adecuado para aplicaciones de aire.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo