Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior del tubo compatible1/2 pulg.
Details
- Color del cuerpoNegro
- Estilo del cuerpoCamiseta de rama masculina
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialNailon
- Presión máxima350 psi
- Vacío máximo28 pulg. de Hg a 72° F
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Material del anilloAcero inoxidable
- FormaCamiseta
- Material de la roscaLatón niquelado
- Tipo de roscaNPT macho
- Presión de trabajo145 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-TF-PTC-462 AJUSTE DEL TUBO DE CONEXIÓN A PRESIÓN
- También conocidos como accesorios de un solo toque, estos accesorios de tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar
- Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando
- El nailon es adecuado para aplicaciones de aire.