Motion
AJUSTE DE TUBO ACAMPANADO DE ZUSA-TF-37FL-2 37 GRADOS

USA Industrials INC
ZUSA-TF-37FL-2 37 DEGREE FLARED TUBE FIT

Sellado USA - Acero inoxidable 316
Artículo MI #11448438
No. Fabricante ZUSA-TF-37FL-2 37 DEGREE FLARED TUBE FIT
Precio31.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSA-TF-37FL-2 37 DEGREE FLARED TUBE FIT

Sellado USA - Acero inoxidable 316
Artículo MI #11448438
No. Fabricante ZUSA-TF-37FL-2 37 DEGREE FLARED TUBE FIT
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
Precio31.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    37 °
  • Tamaño de la rosca
    7/16 en-20
  • Diámetro exterior del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Estilo
    Hombre recto
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    193005314705

Descripción general

Descripción del fabricante
AJUSTE DE TUBO ACAMPANADO DE ZUSA-TF-37FL-2 37 GRADOS
  • Diseñados para ajustarse a tubos metálicos acampanados, estos accesorios se fijan con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal a metal para aplicaciones de alta presión
  • El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo