Motion
TUBO CON LLAMA DE ZUSA-TF-37FL-13 37 GRADOS FI

USA Industrials INC
ZUSA-TF-37FL-13 37 DEGREE FLARED TUBE FI

Sellado USA - Acero inoxidable 316
Artículo MI #11448448
No. Fabricante ZUSA-TF-37FL-13 37 DEGREE FLARED TUBE FI
Precio42.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSA-TF-37FL-13 37 DEGREE FLARED TUBE FI

Sellado USA - Acero inoxidable 316
Artículo MI #11448448
No. Fabricante ZUSA-TF-37FL-13 37 DEGREE FLARED TUBE FI
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
Precio42.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    37 °
  • Tamaño de la rosca
    9/16 en-18
  • Diámetro exterior del tubo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Estilo
    Hembra recta
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    193005314811

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO CON LLAMA DE ZUSA-TF-37FL-13 37 GRADOS FI
  • Diseñados para ajustarse a tubos metálicos acampanados, estos accesorios se fijan con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal a metal para aplicaciones de alta presión
  • El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo