Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo37 °
- Tamaño de la rosca7/16 en-20
- Diámetro exterior del tubo1/4 pulg.
Detalles
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialAcero inoxidable 316
- EstiloTapa
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO193005315184
Descripción general
- Diseñados para ajustarse a tubos metálicos acampanados, estos accesorios se fijan con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal a metal para aplicaciones de alta presión
- El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.