Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro exterior del tubo1/4 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 316
- FormaTuerca
- EstiloTuerca
- UPC_NO193005176051
- Presión de trabajo7,300 psi
Descripción general
- Los accesorios de instrumentación son similares a los accesorios de compresión, pero incluyen dos manguitos que proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión
- El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.