Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro exterior del tubo1/4 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 316
- FormaManguito
- EstiloManguito
- Presión de trabajo7,300 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-TF-YL-146 AJUSTE DE TUBO DE INSTRUMENTACIÓN
- Los accesorios de instrumentación son similares a los accesorios de compresión, pero incluyen dos manguitos que proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión
- El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.