Motion
ZUSA-TF-QD-A-24

USA Industrials INC
ZUSA-TF-QD-A-24

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11448678
No. Fabricante ZUSA-TF-QD-A-24
Precio24.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSA-TF-QD-A-24

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11448678
No. Fabricante ZUSA-TF-QD-A-24
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
Precio24.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los tapones
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la punta
    7/16 pulg.

Detalles

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Acetal
  • Presión máxima
    120 psi a 72° F
  • Material del anillo
    EPDM
  • Forma
    Recto
  • Rango de temperatura
    De -40° a 190° F
  • Tipo de rosca
    NPT macho
  • UPC_NO
    193005339609
  • Tipo de válvula
    Apagado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-TF-QD-A-24 TUBO DE DESCONEXIÓN RÁPIDA CON
  • Los accesorios de desconexión rápida constan de una toma y un enchufe, a veces llamado acoplamiento y una plaquita
  • Se conectan y desconectan fácilmente con solo presionar un pestillo
  • Cuando desconectan una válvula integrada, el flujo se detiene automáticamente
  • Están hechos de plástico acetal ligero con un cierre de acero inoxidable
  • Se utilizan con agua, aire, gas y muchos productos químicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo