Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro interior del tubo3/16 pulg.
- Tamaños de los tapones1/8 pulg.
- Diámetro de la punta5/16 pulg.
Detalles
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialAcetal
- Presión máxima120 psi a 72° F
- Material del anilloEPDM
- FormaCodo
- Rango de temperaturaDe -40° a 190° F
- UPC_NO193005339647
- Tipo de válvulaApagado
Descripción general
- Los accesorios de desconexión rápida constan de una toma y un enchufe, a veces llamado acoplamiento y una plaquita
- Se conectan y desconectan fácilmente con solo presionar un pestillo
- Cuando desconectan una válvula integrada, el flujo se detiene automáticamente
- Están hechos de plástico acetal ligero con un cierre de acero inoxidable
- Se utilizan con agua, aire, gas y muchos productos químicos.