Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1 pulg.
- Diámetro interior1-7/16 pulg.
Detalles
- Material de la juntaBuna-N
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPolipropileno
- Clasificación de presión250 psi (a 72F)
- Especificaciones cumplidasA-A-59326
- EstiloB
- UPC_NO193005353162
Descripción general
- Tipo B: tomas de manguera de leva y ranura con extremo roscado macho
- El polipropileno es ligero y ofrece una buena resistencia a la abrasión y a la corrosión.