Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento4 pulg.
- Diámetro interior4-3/4 pulg.
Detalles
- Material de la juntaBuna-N
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPolipropileno
- Clasificación de presión100 psi (a 72F)
- Especificaciones cumplidasA-A-59326
- EstiloB
- UPC_NO193005353209
Descripción general
- Tipo B: tomas de manguera de leva y ranura con extremo roscado macho
- El polipropileno es ligero y ofrece una buena resistencia a la abrasión y a la corrosión.