Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la lengüeta3 pulg.
- Tamaño del acoplamiento3 pulg.
- Diámetro interior3-5/8 pulg.
Detalles
- Material de la juntaBuna-N
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPolipropileno
- Clasificación de presión200 psi (a 72F)
- Especificaciones cumplidasA-A-59326
- EstiloC
- UPC_NO193005353261
Descripción general
- Tipo C: tomas de manguera de leva y ranura con extremo dentado
- El polipropileno es ligero y ofrece una buena resistencia a la abrasión y a la corrosión.