Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la lengüeta1-1/2 pulg.
- Tamaño del acoplamiento1-1/2 pulg.
Detalles
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPolipropileno
- Clasificación de presión250 psi (a 72F)
- Especificaciones cumplidasA-A-59326
- EstiloE
- UPC_NO193005353384
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-CGF-401 RACOR DE LEVA Y RANURA - PO
- Tipo E: tapones de manguera de leva y ranura con extremo dentado
- El polipropileno es ligero y ofrece una buena resistencia a la abrasión y a la corrosión.