Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1-1/2 pulg.
- Diámetro interior2-1/8 pulg.
Detalles
- Material de la juntaBuna-N
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialLatón
- Clasificación de presión250 psi (a 72F)
- Especificaciones cumplidasA-A-59326
- EstiloB
- UPC_NO193005001278
Descripción general
- Tipo B: tomas de manguera de leva y ranura con extremo roscado macho
- El latón tiene una buena resistencia a la corrosión y es más adecuado para agua caliente y fría que otros materiales.