Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento4 pulg.
- Diámetro interior4-3/4 pulg.
Detalles
- Material de la juntaBuna-N
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialLatón
- Clasificación de presión100 psi (a 72F)
- Especificaciones cumplidasA-A-59326
- EstiloCC
- UPC_NO193005001933
Descripción general
- Tipo DC: Acoplador de leva y ranura con guardapolvo
- El latón tiene una buena resistencia a la corrosión y es más adecuado para agua caliente y fría que otros materiales.