Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento4 pulg.
- Diámetro interior4-3/4 pulg.
Detalles
- Material de la juntaBuna-N
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialAcero inoxidable 316
- Clasificación de presión100 psi (a 72F)
- Especificaciones cumplidasA-A-59326
- EstiloD
- UPC_NO193005003135
Descripción general
- Tipo D: tomas de manguera de leva y ranura con extremo roscado hembra
- El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión, lo que hace que estos accesorios sean ideales para aceites, productos químicos y ambientes hostiles.