Motion
ZUSA-TF-PTC-224

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-PTC-224

Accesorio de tubo de empuje para conectar de sellado EE. UU. - Diámetro exterior del tubo compatible de 5/16 pulg., NPT macho
Artículo MI #11448982
No. Fabricante ZUSA-TF-PTC-224
Precio13.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-PTC-224

Accesorio de tubo de empuje para conectar de sellado EE. UU. - Diámetro exterior del tubo compatible de 5/16 pulg., NPT macho
Artículo MI #11448982
No. Fabricante ZUSA-TF-PTC-224
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
Precio13.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    5/16 pulg.

Detalles

  • Color del cuerpo
    Negro
  • Estilo del cuerpo
    Codo masculino
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Nailon
  • Presión máxima
    350 psi
  • Vacío máximo
    28 pulg. de Hg a 72° F
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Material del anillo
    Acero inoxidable
  • Forma
    Codo de 90 grados
  • Material de la rosca
    Latón niquelado
  • Tipo de rosca
    NPT macho
  • Presión de trabajo
    145 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-TF-PTC-224 AJUSTE DEL TUBO DE CONEXIÓN A PRESIÓN
  • También conocidos como accesorios de un solo toque, estos accesorios de tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar
  • Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando
  • El nailon es adecuado para aplicaciones de aire.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good