Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible10 mm
Detalles
- Color del cuerpoGris claro
- Estilo del cuerpoSindicato
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPolibutileno
- Presión máxima350 psi
- Vacío máximo28 pulg. de Hg a 72° F
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Material del anilloAcero inoxidable
- FormaRecto
- Presión de trabajo145 psi
Descripción general
- También conocidos como accesorios de un solo toque, estos accesorios de tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar
- Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando
- El polibutileno no absorbe moisutre, por lo que estos accesorios son adecuados para aplicaciones de agua y aire de alta humedad.