Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento6 pulg.
- Diámetro interior6-15/16 pulg.
Detalles
- Material de la juntaBuna-N
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialAcero inoxidable 304
- Clasificación de presión75 psi (a 72F)
- Especificaciones cumplidasA-A-59326
- EstiloCC
- UPC_NO193005002930
Descripción general
- Tipo DC: Acoplador de leva y ranura con guardapolvo
- El acero inoxidable 304 es más económico que el acero inoxidable 316 , pero ligeramente menos resistente a la corrosión.