Motion
ZUSA-HT-3609 FDA SILICO DETECTABLE EN METAL

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3609 METAL DETECTABLE FDA SILICO

Sellado USA - 50 pies Longitud
Artículo MI #11449570
No. Fabricante ZUSA-HT-3609 METAL DETECTABLE FDA SILICO
Precio195.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3609 METAL DETECTABLE FDA SILICO

Sellado USA - 50 pies Longitud
Artículo MI #11449570
No. Fabricante ZUSA-HT-3609 METAL DETECTABLE FDA SILICO
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
Precio195.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior
    3/16 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Presión de funcionamiento
    40 psi
  • Diámetro exterior
    5/16 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Durómetro
    60A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Silicona
  • Rango de temperatura
    De -40° a 360° F
  • UPC_NO
    193005980627

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-3609 FDA SILICO DETECTABLE EN METAL
  • Los rellenos metálicos permiten que los sistemas de detección de metales recojan este tubo apto para alimentos en caso de que se desgarre o caiga en el flujo del proceso
  • La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a los productos químicos suaves, aceites animales y vegetales, y agua.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron