Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura1 pulg.
- Diámetro interior1/4 pulg.
- Longitud10 pies
- Presión de funcionamiento40 psi
- Diámetro exterior3/8 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Durómetro60A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona
- Rango de temperaturaDe -40° a 360° F
- UPC_NO193005980771
Descripción general
- Los rellenos metálicos permiten que los sistemas de detección de metales recojan este tubo apto para alimentos en caso de que se desgarre o caiga en el flujo del proceso
- La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a los productos químicos suaves, aceites animales y vegetales, y agua.