Motion
ZUSA-HT-2874
Sellado USA - 100 pies Longitud
Artículo MI #11449690
No. Fabricante ZUSA-HT-2874
Precio153.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellado USA - 100 pies Longitud
Artículo MI #11449690
No. Fabricante ZUSA-HT-2874
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
Precio153.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior
    3/16 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Presión de funcionamiento
    40 psi
  • Diámetro exterior
    5/16 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    50A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Silicona
  • Rango de temperatura
    De -120° a 480° F
  • UPC_NO
    193005965174

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-2874 TUBOS DE SILICONA BLANDA -
  • Esta silicona es altamente flexible y cumple con los estándares de la FDA para su uso con agua, alimentos y bebidas
  • A menudo se utiliza en el procesamiento de alimentos, la transferencia de aire y agua, y en cervecerías y destilerías.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"