Motion
ZUSA-HT-3052
Sellado USA - 50 pies Longitud
Artículo MI #11449757
No. Fabricante ZUSA-HT-3052
Price$122.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellado USA - 50 pies Longitud
Artículo MI #11449757
No. Fabricante ZUSA-HT-3052
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
Price$122.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de curvatura
    1 pulg.
  • Diámetro interior
    1/4 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Presión de funcionamiento
    40 psi
  • Diámetro exterior
    3/8 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/16 pulg.

Details

  • Color
    Rojo
  • Durómetro
    70A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Silicona
  • Rango de temperatura
    De -120° a 480° F
  • UPC_NO
    193005965839

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE SILICONA ZUSA-HT-3052 FDA - ROJO -
  • Esta silicona es altamente flexible y cumple con los estándares de la FDA para su uso con agua, alimentos y bebidas
  • A menudo se utiliza en el procesamiento de alimentos, la transferencia de aire y agua, y en cervecerías y destilerías.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo