Motion
TUBO DE SILICONA ZUSA-HT-3479 3A - 5/16"

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3479 3A SILICONE TUBING - 5/16"

Sellado USA - 10 pies Longitud
Artículo MI #11449839
No. Fabricante ZUSA-HT-3479 3A SILICONE TUBING - 5/16"
Precio32.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3479 3A SILICONE TUBING - 5/16"

Sellado USA - 10 pies Longitud
Artículo MI #11449839
No. Fabricante ZUSA-HT-3479 3A SILICONE TUBING - 5/16"
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
Precio32.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1 pulg.
  • Diámetro interior
    5/16 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Presión de funcionamiento
    40 psi
  • Diámetro exterior
    7/16 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Durómetro
    70A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Silicona
  • Rango de temperatura
    De -80° a 420° F
  • UPC_NO
    193005966829

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE SILICONA ZUSA-HT-3479 3A - 5/16"
  • Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"